{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Pre vrúbkovaný profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Šírka drieku | 10 mm | |
Výška drieku | 10 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 15 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 4 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 8 mm | |
Pracovný priestor | 3 mm - 50 mm | |
Hm zásuvka, krycia doska, skrutka | 299920 5 | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290200 10 | |
EAN/GTIN | 4030741663703 | |
Číslo výrobcu | 31002739 |