{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vrúbkovaný profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Šírka drieku | 10 mm | |
Výška drieku | 10 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 15 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 4 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 4 mm | |
Pracovný priestor | 0 mm - 15 mm | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290018 10 | |
EAN/GTIN | 4030741660603 | |
Číslo výrobcu | 31002719 |