SER 2525 M16TT-JHP Držák nástrojů pro vnější závity pro břitové destičky s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 3800247
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
Séria DECAIQTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800247
EAN/GTIN 7291075348231
Číslo výrobcu 3800247
Číslo L L24090 147

Popis

Popis:

Závitovací držák, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TTG-16E
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka