SEL 2525 M16TT-JHP Držák nástrojů pro vnější závity pro břitové destičky s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 3302410
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
    Séria DECAIQTHREAD
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3302410
    EAN/GTIN 7291075348224
    Číslo výrobcu 3302410
    Číslo L L24090 65

    Popis

    Popis:

    Závitovací držák, délka hlavy (LH) 20 mm

    Charakteristika:

    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TTG-16E
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka