SEL 2020X16 JHP-MC Držáky nástrojů pro obrábění vnějších závitů s přímým přenosem chladicí kapaliny

Č. pol.: 3331270
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
Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331270
EAN/GTIN 7291075381726
Číslo výrobcu 3331270
Číslo L L24090 97

Popis

Popis:

Držák závitového nástroje, délka hlavy (vlevo) 36,2 mm

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka hlavy (LH) 36.2 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka