S10K STFCL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3600986
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3600986
    EAN/GTIN 7291075065145
    Číslo výrobcu 3600986
    Číslo L L23990 537

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 110202-F3P
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 29 mm
    • Výška dríku (H) 9 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka