SBTTL-16ER-15-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice pro montáž ISO závitových destiček pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Č. pol.: 3393519
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
Séria SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393519
EAN/GTIN 7291075488838
Číslo výrobcu 3393519
Číslo L L24090 340

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SWISSTURN-BACK MACHINING" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka