Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG 120404/30

Č. pol.: GG2573 120404/30
Nastavte cenu 30 ks (4,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 135 mm/min
Obsah 250196 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG120404
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2573 120404/30
EAN/GTIN 4067263093954
Číslo výrobcu GG2573 120404/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka