LNMX 150608L-HM IC806 Tangenciálně upínaná destička s pozitivním úhlem záběru pro obrábění měkkých a houževnatých materiálů obrobků s vysokým úběrem kovu.

Č. pol.: 5510102
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5510102
    EAN/GTIN 7291075212938
    Číslo výrobcu 5510102
    Číslo L L24260 5

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso HM, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HM
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 15 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka