DCMT 070202 IC830 Pozitivní, kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro dokončovací operace.

Č. pol.: 3308161
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3308161
EAN/GTIN 7291075096989
Číslo výrobcu 3308161
Číslo L L23950 3333

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso 14, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 7,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek 14
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev