DCMT 070202-F3P IC8250 Rhombické 55° soustružnické destičky s kladným úhlem hřbetu pro polodokončování a dokončování oceli

Č. pol.: 5566866
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5566866
EAN/GTIN 7291075338232
Číslo výrobcu 5566866
Číslo L L23950 1715

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 7,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.12 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.06 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev