DCGT 0702005-F1M-20P IC1008 55° kosočtvercové břitové destičky se 7° úhlem hřbetu pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a slitin s vysokou teplotou.

Č. pol.: 3397143
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
    Séria SWISSTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3397143
    EAN/GTIN 7291075479423
    Číslo výrobcu 3397143
    Číslo L L23950 2616

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, délka břitu (L) 7,75 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Délka rezné hrany (L) 7.75 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.04 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka