SLANR 20-15 TANG-JHP Držáky se šroubovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí tangenciálně upnuté destičky LNMX.

Č. pol.: 3603318
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603318
EAN/GTIN 7291075323665
Číslo výrobcu 3603318
Číslo L L23990 1397

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,37″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1.37″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 1506
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka