SLANL 20-15 TANG Nářadí se šroubovacími zámky nesoucí LNMX Tangenciálně upínané destičky

Č. pol.: 3606614
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
Séria HELITURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606614
EAN/GTIN 7291075174588
Číslo výrobcu 3606614
Číslo L L23990 867

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,37″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1.46″
  • Délka hlavy (LH): 1.37″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 15
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka