SLANL 20-15 TANG Nářadí se šroubovacími zámky nesoucí LNMX Tangenciálně upínané destičky

Č. pol.: 3606614
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
    Séria HELITURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606614
    EAN/GTIN 7291075174588
    Číslo výrobcu 3606614
    Číslo L L23990 867

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,37″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1.46″
    • Délka hlavy (LH): 1.37″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 15
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 1-1/4″
    • Šírka stopky (B): 1-1/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka