PDJNL 2525M-15 Upínač s kloubovým upínáním pro negativní, kosočtvercové 55° břitové destičky

Č. pol.: 3600696
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600696
EAN/GTIN 7291075062342
Číslo výrobcu 3600696
Číslo L L23990 107

Popis

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 34 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 34 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Shank Height (H) 25 mm
  • Shank Width (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka