HM390 TPKD1.0-1.1-2-W1.00 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Č. pol.: 3322872
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3322872
    EAN/GTIN 7291075431360
    Číslo výrobcu 3322872
    Číslo L L23980 1593

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 8, hloubka řezu maximum (APMX) 1,1″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 3,74″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.1″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Funkcní délka (LF): 2.599″
    • Délka hlavy (LH): 1.397″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
    • Celková délka (OAL): 3.74″
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka