{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedajúca vložka | AP.T 1335.. | |
Series (Séria) | Softcut® | |
Uhol γ | 15 Stupeň | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 3 | |
Počet vložiek | 9 | |
Celková dĺžka Lges | 52 mm | |
Najmenší ⌀ D. | 17 mm | |
Najväčší ⌀ D1 | 75 mm | |
Dosiahnuteľná šírka skosenia b | 28,5 mm | |
Dosiahnuteľná dĺžka skosenia l | 29,5 mm | |
Dosiahnuteľná výška skosenia h | 7,6 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Podávanie zubov pri hmax | 0,4 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Typ výrobku | Fazetková fréza |
Číslo položky | 215540 15 | |
EAN/GTIN | 4045197809681 | |
Číslo výrobcu | 215540 15 |