SGSF 125-4-32K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300688
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300688
    EAN/GTIN 7291075069822
    Číslo výrobcu 2300688
    Číslo L L24130 107

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
    • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka