SGSF 125-2-1.250A Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300955
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300955
    EAN/GTIN 7291075069990
    Číslo výrobcu 2300955
    Číslo L L24130 155

    Popis

    Popis:

    • Drážkovací a kotoučové frézy
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 1-1/4″
    • Průměr řezu (DC): 4,92″
    • Počet řezných těles (CICT): 12
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,11″
    • Min. šířka řezu (CWN): 0,07″
    • Průměr nástavce (DHUB): 2,37″
    • Tloušťka nástavce (THUB): 0,06″
    • Počet obvodových břitů (ZEFP): 12

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/4″
    • Prumer rezu (DC): 4.92″
    • Pocet rezných britu (CICT): 12
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.11″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.07″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.37″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.06″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
    • Maximální otácky (RPMX): 640 Rev/min

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka