{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 352 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7 mm | |
Stopka štvorcová □ | 5,5 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 8,5 mm | |
Závitové⌀ | 10 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 131600 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069870 | |
Číslo výrobcu | 131600 M10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Univerzálny závitník krátky, bez povlaku, M: M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 210 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Závitové⌀ | 10 mm | 10 mm |
Štandard závitu | DIN 13 | DIN 13 |
Otvor jadra-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Štandard | DIN 352 | DIN 352 |
Stopka štvorcová □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |