{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 2 mm | |
Polomer R | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v Titan > 850 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v Titan > 850 N/mm2 | 0,012 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207487 1 | |
EAN/GTIN | 4045197989642 | |
Číslo výrobcu | 207487 1 |