{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
EN 374 | Typ B (KLMPT) | |
Chemická odolnosť | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Materiál | PVC | |
Nosný materiál | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Oblasť použitia | Allround | |
Dĺžka | 300 mm | |
Farba | čierna / modrá | |
Použite | viacrazové | |
Obráťte sa na teplo | 250 °C | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094795 8 | |
EAN/GTIN | 7392626068391 | |
Číslo výrobcu | 12930/8 |