{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42D | |
Podkladový materiál | Polyamid, bambus, viskóza, oceľ, Dyneema®Diamond | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | antracitová / limetková | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 71 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094558 7 | |
EAN/GTIN | 4048612051764 | |
Číslo výrobcu | 6060407 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc uvex D500 foam, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 144 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 773 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Heavy Duty | Presnosť | Presnosť; Allround |
Povrchová úprava | Nitril | Nitrilová pena | Nitrilová pena |
Farba | antracitová / limetková | čierna / sivá | sivá / čierna |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 4X42D | 4342D | 4442D |
Trieda ochrany pred rezom | D | D | D |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |