{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez latexu; Bez DMF; suchý zips | |
Názov výrobcu | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Nosný materiál | Umelá koža | |
Oblasť použitia | Allround | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 90 g | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | 1 | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094377 7 | |
EAN/GTIN | 4008198764175 | |
Číslo výrobcu | 641/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc RewoMech 641, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 114 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Obsah | 1 | 1 |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | 240 mm |
Použite | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 2121X | 4111X |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |