{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre závity | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet zubov z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. Krok so skosením h7 | 2,5 mm | |
⌀ D2 2. Krok so skosením h7 | 6 mm | |
Výška schodíka L1 1. Úroveň | 8,8 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepom a priechodnom otvore | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125100 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197064943 | |
Číslo výrobcu | 125100 M3 |