{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | |
Pre kužeľové zapustenie podľa DIN 74 AF | M3 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Predvŕtanie⌀ | 2 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150382 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086464 | |
Číslo výrobcu | 150382 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
11,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
529 kus/y s okamžitým dodaním
14,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Exteriér⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Driek | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | VHM | HSS | HSS | HSS E |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |