{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 19 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 44 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 163500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197251350 | |
Číslo výrobcu | 163500 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, TiN, Menovité -⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
61,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 395 kus/y s okamžitým dodaním
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
37,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez |
Nominálna⌀ DC. | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Štandard | DIN 212 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 208 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |