{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Štandard | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | k10 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 51 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 191500 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102751 | |
Číslo výrobcu | 191500 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
17,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
8,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia nominálna⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |