{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre skrutky | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h8 | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. Krok so skosením h8 | 3,2 mm | |
⌀ D2 2. Krok so skosením h8 | 6 mm | |
Výška schodíka L1 1. Úroveň | 9 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 117140 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197035950 | |
Číslo výrobcu | 117140 M3 |