{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/8-18 NPT | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | NPT | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | ANSI B 1.20.1 | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Pomer kužeľa | 1:16 | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,411 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 18 | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | |
Otvor jadra-⌀ A. | 14,29 mm | |
Otvor jadra-⌀ A. | 9/16 palec | |
Otvor jadra-⌀ B. | 14,1 mm | |
Skúšobný rozmer⌀ Dmax + 0.05 | 14,8 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru jadra | 17,6 mm | |
Závitové⌀ | 17,055 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Hĺbka závitu | 32,7 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 138090 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197585530 | |
Číslo výrobcu | 138090 3/8-18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, NPT: 3/8-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
114,40 €
90,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
205,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
174,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
154,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
101,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Prevodové stupne Pro palcov | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Rozstup závitu | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Minimálna hĺbka otvoru jadra | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Stopka štvorcová □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |