{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203619 4 | |
EAN/GTIN | 4045197958853 | |
Číslo výrobcu | 203619 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
30,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
23,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
63,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | bez povlaku |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | bez | žltá | žltá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Počet zubov z | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |