{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Inox | |
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 2,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 5 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 0,9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202387 1 | |
EAN/GTIN | 4045197873590 | |
Číslo výrobcu | 202387 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
43,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 199 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
34,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
29,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
50,54 €
31,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Dĺžka rezu Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |