{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Draadafmeting | G1/8 | |
Revêtement | DLC | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Type d'outil de filetage | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24,33 mm | |
Type de produit | Taraud |
Číslo položky | 137344 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197705525 | |
Číslo výrobcu | 137344 G1/8 |