{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiAlN | |
Thread type | M; M-LH | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | Solid carbide | |
Thread standard | DIN 13 | |
Shank | DIN 6535 HA with h6 | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,95 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking Lc | 13 mm | |
Inwendige koeling | no | |
No. of teeth Z | 3 | |
Application for type of drilling | up to 2×D for blind holes; up to 2.5×D for through holes | |
Countersink angle | 90 degrees | |
Feed fz in steel < 750 N/mm2 | 0.01 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Colour ring | green | |
Internal/external application | Internal | |
Draaddiepte | 12,5 mm |
Číslo položky | 139660 M5 | |
Číslo výrobcu | 139660 M5 |