{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Krmivo f v GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | biela | |
Predvŕtanie⌀ | 4 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150384 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086563 | |
Číslo výrobcu | 150384 10,4 |