{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet protichodov | 6 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086044 | |
Číslo výrobcu | 150320 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sada kužeľových záhlbníkov č. 150175 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníkov: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
123,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet protichodov | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | AlTiCN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Štandard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |