{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 43,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122666 6,3 | |
Číslo výrobcu | 122666 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 6,3mm |
||
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Menovité -⌀ DC | 6,3 mm | 6.3 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Jobber drill |