{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 11 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 54,5 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122666 11 | |
Číslo výrobcu | 122666 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 11mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
149,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
92,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Štandard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 54,5 mm | 54,5 mm | 54,5 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |