{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominal ⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
recommended maximum drilling depth L2 | 23.5 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Flute length Lc | 28 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in titanium > 850 N/mm2 | 0.02 mm/rev. | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122675 3 | |
Číslo výrobcu | 122675 3 |