{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiXSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 24 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203047 6 | |
EAN/GTIN | 4045197679451 | |
Číslo výrobcu | 203047 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, TiXSi, ⌀ DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
37,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
67,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
100,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm |
Povrchová úprava | TiXSi | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
Stratégia rezania | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |