{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 8 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Feed fz pre orezávanie drážok v GRP CFRP | 0,07 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre orezávanie drážok v grafite | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 209535 16 | |
EAN/GTIN | 4045197478405 | |
Číslo výrobcu | 209535 16 |