{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 300 mm | |
Zuby Pro palce | 10 | |
Rezný materiál | HSS | |
Zubatenie | normálne | |
Šírka | 25 mm | |
Sila | 1,6 mm | |
Upínací otvor⌀ | 8,5 mm | |
Typ výrobku | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171000 300/10 | |
EAN/GTIN | 4045197094780 | |
Číslo výrobcu | 171000 300/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 300/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 25 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 300 mm | 300 mm |
Upínací otvor⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Sila | 1,6 mm | 2 mm |
Zuby Pro palce | 10 | 10 |
Zubatenie | normálne | normálne |
Typ výrobku | Pílový list stroja | Pílový list stroja |