{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Štandard | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,046 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 191320 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101778 | |
Číslo výrobcu | 191320 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
46,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
387 kus/y s okamžitým dodaním
45,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
671 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
23,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 392 kus/y s okamžitým dodaním
40,89 €
25,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
95,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Driek | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |