{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E SPM | |
Štandard | DIN 844 | |
Profil zastrihávania | HRF | |
Tolerancia nominálna⌀ | k12 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 192855 6 | |
EAN/GTIN | 4045197363015 | |
Číslo výrobcu | 192855 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
23,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | zelená | zelená | modrá | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |