{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191635 3 | |
EAN/GTIN | 4045197546272 | |
Číslo výrobcu | 191635 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
22,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 52 mm | 52 mm |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | 3 mm |
Rezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 38 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | 0 / -0,03 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |