{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 3,5 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,3 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 10 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
L 2 | 20 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206140 3/0,3 | |
EAN/GTIN | 4045197123404 | |
Číslo výrobcu | 206140 3/0,3 |