{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 1897 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 9 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113280 2 | |
EAN/GTIN | 4045197007353 | |
Číslo výrobcu | 113280 2 |