Upichovacia planžeta Eco spevnené, ľavé, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 26/3mm

Č. pol.: 273855 26/3
Zľava
244,65 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Axiálne drážkovanie je možné: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Eco
Výška meča h5 26 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Pre maximálny obrobok⌀ 65 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková dĺžka L 83,5 mm
Axiálne drážkovanie je možné nie
Typ výrobku Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273855 26/3
EAN/GTIN 4045197989161
Číslo výrobcu 273855 26/3

Popis

Prevedenie:

S chladením Eco priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Vzhľadom na konštrukciu nie je kompatibilný s upínačmi EWS č. 319148 a 319149.
Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť. Od hĺbky vpichu 19,5 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.