{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DNMG 150412 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250769 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949141 | |
Číslo výrobcu | 250769 HB7010-1 |